Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación25:1
- Peso32.1 lb, 14.56 kg
Detalles
- Kit de casquillosP19
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteF03741
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700