Motion
560-8MG-25

MEGADYNE
560-8MG-25

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 560 mm, 25 mm de ancho, 70 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #06968774
No. Fabricante 560-8MG-25
Precio78.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
560-8MG-25

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 560 mm, 25 mm de ancho, 70 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #06968774
No. Fabricante 560-8MG-25
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
Su precio$78.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    560 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    560 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    70

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 560-8MG-25
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"