Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
- Ancho de la cara5.25 pulg.
- Brida exterior Diámetro29.37 pulg.
- Para ancho de banda115 mm
- Diámetro del cubo10.5 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.25 pulg.
- Diámetro exterior29.3700 pulg.
- Paso14 mm
- Diámetro de paso29.475 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Número de Upc del fabricante698672590860
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes168
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672590860