Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor6.5 oz
- Profundidad2.63 pulg.
- Altura9.75 pulg.
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- Tipo de ambientadorAmbientador
- AplicaciónSe puede dispensar automáticamente en cualquier lugar donde los olores desagradables sean un problema
- Tipo de producto químicoDisolvente
- ColorIncoloro
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- Para usar conDispensadores Meter Mist 3000
- FormularioAerosol
- Número de Upc del fabricante690858336200
- Cantidad del paquete12 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto contiene un producto químico que se encuentra en o por debajo del “nivel de puerto seguro” de las Propuestas 65’s de California para toxicidad reproductiva/de desarrollo, según se determina mediante una evaluación de riesgos. Por lo tanto, no es necesario que el producto químico aparezca como producto químico de la Prop 65 en la SDS o en la etiqueta.
- AromaFresco
- UPC_NO10690858336207
Descripción general
- Neutraliza los olores fuertes como el humo, el tabaco, el moho y los malos olores de las mascotas; dispensado automático; cumple con todas las regulaciones de voces actuales en todos los estados