Motion
FHR205-25MM

PEER Bearing
FHR205-25MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro interno, Rendimiento estándar, Bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #06969146
No. Fabricante FHR205-25MM
Precio34.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHR205-25MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro interno, Rendimiento estándar, Bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #06969146
No. Fabricante FHR205-25MM
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
Precio34.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    0.8460 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.2200 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590046935
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHR
  • UPC_NO
    1200106799085

Descripción general

Descripción del fabricante
FHR205 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo