Motion
SXH0036B
Cilindro de barra de acoplamiento - 3000 psi, calibre de 3.2500 pulg., barra de 1.375 pulg., cabezal rectangular
Artículo MI #06969806
No. Fabricante SXH0036B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de barra de acoplamiento - 3000 psi, calibre de 3.2500 pulg., barra de 1.375 pulg., cabezal rectangular
Artículo MI #06969806
No. Fabricante SXH0036B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.25 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    2 pulg.
  • Altura del producto
    4.50 pulg.
  • Longitud del producto
    10.00 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.
  • Peso
    38.74 lb
  • Ancho
    7.10 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación industrial
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Cabezal 2-Cap 2
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Cabezal rectangular
  • No rotativo
  • Material del sello del pistón
    Viton-A
  • Tipo de sello de pistón
    Limpiaparabrisas Viton de doble punta
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    Junta tórica SAE/UN
  • Reciprocante
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN hembra corta
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio Viton
  • Material del sello
    Uretano
  • Serie
    Serie NZ
  • Varilla simple o doble
    Individual
  • tándem
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
NZ09GH2T3KR02000 CILINDRO
  • Duradero y fiable
  • Características de seguridad innovadoras
  • Opciones de tamaño completas

También puede gustarle

Los clientes también compraron