Motion
SPM-4
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/4-28, autolubricante
Artículo MI #06970121
No. Fabricante SPM-4
Precio18.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/4-28, autolubricante
Artículo MI #06970121
No. Fabricante SPM-4
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
Precio18.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2810 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 o
  • Altura total
    1.9370 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    2470 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SPM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-2A
  • UPC_NO
    190029044052

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM-4 EXTREMO DE VARILLA MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo