Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Ancho de la bola0.4370 pulg.
- Bore Diameter0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Ángulo de desalineación14 °
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.07 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +275 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga estática radial2740 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieNM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- EstiloMoldeado por inyección
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990024145
Descripción general
Descripción del fabricante
NMR5 EXTREMO DE LA VARILLA
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión