Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación12 o
- Altura total3.0940 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.232 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoEconomía/Propósito general
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNailon
- Capacidad de carga estática radial6430 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSPM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-2A
- UPC_NO190029044090