Motion
64286

3M
64286

Disco de papel - 220 grano, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, 127 mm de diámetro de disco
Artículo MI #06970257
No. Fabricante 64286
Precio112.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64286

Disco de papel - 220 grano, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, 127 mm de diámetro de disco
Artículo MI #06970257
No. Fabricante 64286
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
Precio112.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    220
  • Cantidad del paquete del fabricante
    4
  • Número de stock del fabricante
    60440256067
  • Número de Upc del fabricante
    00076308642860
  • Número de discos
    100
  • Serie
    732U
  • UPC_NO
    00076308642860

Descripción general

Descripción del fabricante
64286 ROLLO DE DISCO 5XNH 220+ 732U STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • 3M™ El accesorio Stikit racilita y agiliza el cambio de discos
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"