Motion
NFR5
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06970294
No. Fabricante NFR5
Precio6.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06970294
No. Fabricante NFR5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.4370 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.344 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    2740 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    NF
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    Moldeado por inyección
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990024169

Descripción general

Descripción del fabricante
NFR5 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"