Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total2.3745 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.192 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial5350 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSPW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO190029044168