Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2500 pulg.
- Ángulo de desalineación10 o
- Altura total1.9370 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.043 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial5260 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieXAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029045837