Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro5.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Ancho de diente0.6800 pulg.
- Peso4.50 lb
Detalles
- Número de cadena100-2
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144434425
- Número de hebras a lo largo2
- Número de Dientes11
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO685144434425