Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Longitud hasta Agujero0.8800 pulg.
- Exterior Diámetro3.7200 pulg.
- Longitud total80 mm
- Paso0.6250 pulg.
- Peso1.33 lb
Detalles
- Número de cadena50-2
- IncluyePerno y tuercas del tensor
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144849786
- Número de hebras a lo largo2
- Número de Dientes17
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO685144849786