Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.36
- Diámetro del mango0.22
- Profundidad de roscado0.94
- Longitud de la rosca0.95 mm
- Tamaño de la rosca12-24 UNC
Detalles
- BiselParte inferior
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueParte inferior
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC