Motion
03B094
Machos de roscar manuales HSS de acero inoxidable + cono ISO -18NF de 9/16"
Artículo MI #06971158
No. Fabricante 03B094
Precio40.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar manuales HSS de acero inoxidable + cono ISO -18NF de 9/16"
Artículo MI #06971158
No. Fabricante 03B094
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
Precio40.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.58
  • Diámetro del mango
    0.43
  • Profundidad de roscado
    1.65
  • Longitud de la rosca
    1.65 mm
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 UNF

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Cono
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03B094 9/16-18NF TAPS HS DE CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo