Motion
VQZ345-5YZ1-03

SMC
VQZ345-5YZ1-03

VÁLVULA DE SOLENOIDE MONTADA EN LA BASE DE 3 PUERTOS
Artículo MI #06971576
No. Fabricante VQZ345-5YZ1-03
Precio68.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ345-5YZ1-03

VÁLVULA DE SOLENOIDE MONTADA EN LA BASE DE 3 PUERTOS
Artículo MI #06971576
No. Fabricante VQZ345-5YZ1-03
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
Precio68.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ100-300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ345-5YZ1-03 3 BASE DE PUERTO MONTADA
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Factor Cv: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos

También puede gustarle