Motion
F5515X16X20
F5515X16X20 16MJ 20MB 90
Artículo MI #06972128
No. Fabricante F5515X16X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F5515X16X20 16MJ 20MB 90
Artículo MI #06972128
No. Fabricante F5515X16X20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    41.275 mm / 1.625 pulg.
  • Peso
    1.49 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    1-5/8-12
  • Tipo de extremo 2
    Macho ajustable
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
F5515X16X20 16MJ 20MB 90