Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa10.2 mm / 0.394 pulg.
- Ancho de la correa90 mm
- Longitud total1610 mm
- En general Ancho90 mm
- Paso14 mm / 0.552 pulg.
- Longitud del paso1610 mm / 63.39 pulg.
- Ancho estándarSÍ
- Altura del diente6 mm / 0.236 pulg.
- Ancho90 mm / 3.543 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles. Para garantizar los más altos estándares de seguridad, su capacidad para disipar de forma segura la electricidad estática debe cumplir los niveles requeridos durante la vida útil de la correa, y no solo cuando es nueva. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. Su estructura de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, lejos del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en la opción más segura y resistente para una disipación fiable de las cargas electrostáticas.
- Parte posterior del cinturónAcanalado
- Sección de la correa14M
- Tipo de correaGT
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorNegro
- Material del cableCarbono
- DescripciónLas correas antiestáticas de transmisión de potencia son imprescindibles en entornos volátiles. Para garantizar los más altos estándares de seguridad, su capacidad para disipar de forma segura la electricidad estática debe cumplir los niveles requeridos durante la vida útil de la correa, y no solo cuando es nueva. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. Su estructura de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, lejos del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en la opción más segura y resistente para una disipación fiable de las cargas electrostáticas.
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoNailon
- Número de catálogo del fabricante92397115
- Número de Upc del fabricante770075684978
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Temperatura máxima+185°F / +85 °C
- Temperatura mínima-65°F / -54 °C
- Número de Dientes115
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +185 °F
- Material del cordón de refuerzoCarbono
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaCadena de polietileno GT
- Conductivo estáticoSí
- Formulario de dienteCurvilínea
- UPC_NO770075684978
Descripción general
- Mantiene la conductividad estática (ISO 9563) y las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU-ATEX durante la vida útil de la correa
- Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
- Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
- El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
- El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
- Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos con el mismo ancho que ofrecen una solución limpia sin mantenimiento sin necesidad de lubricación ni retensado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.