Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa10.2 mm / 0.394 pulg.
- Ancho de la correa90 mm
- Longitud total4410 mm
- En general Ancho90 mm
- Paso14 mm / 0.552 pulg.
- Longitud del paso4410 mm / 173.62 pulg.
- Ancho estándarSÍ
- Altura del diente6 mm / 0.236 pulg.
- Ancho90 mm / 3.543 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles. Para garantizar los más altos estándares de seguridad, su capacidad para disipar de forma segura la electricidad estática debe cumplir los niveles requeridos durante la vida útil de la correa, y no solo cuando es nueva. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. Su estructura de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, lejos del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en la opción más segura y resistente para una disipación fiable de las cargas electrostáticas.
- Parte posterior del cinturónAcanalado
- Sección de la correa14M
- Tipo de correaGT
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorNegro
- Material del cableCarbono
- DescripciónLas correas antiestáticas de transmisión de potencia son imprescindibles en entornos volátiles. Para garantizar los más altos estándares de seguridad, su capacidad para disipar de forma segura la electricidad estática debe cumplir los niveles requeridos durante la vida útil de la correa, y no solo cuando es nueva. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. Su estructura de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, lejos del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en la opción más segura y resistente para una disipación fiable de las cargas electrostáticas.
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoNailon
- Número de catálogo del fabricante92397315
- Número de Upc del fabricante770075685173
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Temperatura máxima+185°F / +85 °C
- Temperatura mínima-65°F / -54 °C
- Número de Dientes315
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +185 °F
- Material del cordón de refuerzoCarbono
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaCadena de polietileno GT
- Conductivo estáticoSí
- Formulario de dienteCurvilínea
- UPC_NO770075685173
Descripción general
Descripción del fabricante
14GTV-4410-90 VOLTIOS DE CARBONO DE CADENA DE POLIETILENO
- Mantiene la conductividad estática (ISO 9563) y las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU-ATEX durante la vida útil de la correa
- Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
- Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
- El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
- El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
- Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos con el mismo ancho que ofrecen una solución limpia sin mantenimiento sin necesidad de lubricación ni retensado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PowerGrip GT4 Sell Sheet Material Handling FlyerEngineered with the latest materials science advancements, Gates PowerGrip GT4 delivered the highest power-carrying capacity of any belt in its class, without sacrificing positional accuracy.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
More resources
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling Flyer
This revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gates: More than a product. Our greatest achievement is your success.