Motion
14ADV-2100-125

GATES RUBBER CO
14ADV-2100-125

Cinturón de cadena PolyChain ADV - GT, paso de 14 mm, paso de 2100 mm de longitud, 125 mm de ancho, 150 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #06973074
No. Fabricante 14ADV-2100-125
Precio9,013.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
14ADV-2100-125

Cinturón de cadena PolyChain ADV - GT, paso de 14 mm, paso de 2100 mm de longitud, 125 mm de ancho, 150 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #06973074
No. Fabricante 14ADV-2100-125
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
Precio9,013.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10.2 mm / 0.401 pulg.
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Longitud total
    2100 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2100 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    6 mm / 0.236 pulg.
  • Ancho
    125 mm / 4.921 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Poly Chain® El ADV™ es el siguiente paso en la familia de correas síncronas de alto rendimiento de Poly Chain GT™ Carbon™ Poly Chain ADV tiene un distintivo color rojo y ofrece un 15 % más de capacidad de carga que las correas Poly Chain GT Carbon actuales. Las correas Poly Chain ADV están diseñadas para reemplazar las correas Poly Chain GT Carbon en los sistemas de transmisión con un rendimiento inferior al deseado, donde se necesita cierta capacidad de carga adicional. Las correas Poly Chain ADV utilizan tecnologías mejoradas nunca antes vistas en correas de transmisión de potencia, lo que convierte a Gates Poly Chain en la correa más avanzada del mundo.
  • Parte posterior del cinturón
    Acanalado
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Rojo
  • Material del cable
    Carbono
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    94968150
  • Número de Upc del fabricante
    770075676331
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • Número de Dientes  
    150
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Carbono
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Curvilínea
  • UPC_NO
    770075676331

Descripción general

Descripción del fabricante
14ADV-2100-125 CINTURÓN AVANZADO DE LA CADENA DE POLIÉS
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • La cuerda de tracción de carbono de vanguardia combina una elasticidad mínima con una resistencia y una capacidad de carga extraordinarias
  • El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
  • El distintivo revestimiento de nailon rojo reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación que ofrece una clasificación de potencia un 15% mayor que la Poly Chain GT Carbon líder en la industria
  • Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos con el mismo ancho que ofrecen una solución limpia sin mantenimiento sin necesidad de lubricación ni retensado.