Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola28.58 mm
- Ancho de la bola21 mm
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Anchura del cabezal14.25 mm
- Longitud hasta el centro de la bola66 mm
- Ángulo de desalineación23 °
- Tamaño de la roscaM16 x 2
- Peso0.40 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce sinterizado
- Capacidad de carga estática radial48257 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMVM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- UPC_NO806990069207
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura