Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola14 mm
- Agujero Diámetro10 mm
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Longitud hasta el centro de la bola48 mm
- Ángulo de desalineación17 °
- Tamaño de la rosca del mangoM10 x 1.5
- Tamaño de la roscaM10x1.5
- Peso0.37 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce sinterizado
- Capacidad de carga estática radial27989 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMVM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990065742
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura