Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola22.23 mm
- Ancho de la bola16 mm
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Anchura del cabezal12 mm
- Longitud hasta el centro de la bola54 mm
- Ángulo de desalineación17 °
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónTipo de lavado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce sinterizado
- Capacidad de carga estática radial34688 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMVM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- UPC_NO806990069153
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura