Motion
MVMR14
Extremo de varilla derecha roscado macho métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 2.0, CONEXIÓN DE MONTAJE EMPOTRABLE
Artículo MI #06973314
No. Fabricante MVMR14
Precio42.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscado macho métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 2.0, CONEXIÓN DE MONTAJE EMPOTRABLE
Artículo MI #06973314
No. Fabricante MVMR14

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.40 mm
  • Ancho de la bola
    19 mm
  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Diámetro de la cabeza
    34.75 mm
  • Anchura del cabezal
    13.50 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    60 mm
  • Ángulo de desalineación
    21 °
  • Tamaño de la rosca
    M14 x 2
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Tipo de lavado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce sinterizado
  • Capacidad de carga estática radial
    44337 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MVM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    806990069177

Descripción general

Descripción del fabricante
MVMR14 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de acero al carbono
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good