Motion
MVMR16
Extremo de varilla derecha roscado macho métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 16 mm, tamaño de la rosca del mango: M16 x 2.0, sin accesorio
Artículo MI #06973315
No. Fabricante MVMR16
Precio49.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscado macho métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 16 mm, tamaño de la rosca del mango: M16 x 2.0, sin accesorio
Artículo MI #06973315
No. Fabricante MVMR16

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    38 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    66 mm
  • Ángulo de desalineación
    23 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x 2.0
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.0
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce sinterizado
  • Capacidad de carga estática radial
    48,257 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MVM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990069191

Descripción general

Descripción del fabricante
MVMR16 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de acero al carbono
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"