Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola25 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Longitud hasta el centro de la bola78 mm
- Ángulo de desalineación20 °
- Tamaño de la roscaM20 x 1.5
- Peso0.74 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónTipo de lavado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce sinterizado
- Capacidad de carga estática radial68,587 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMVM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- UPC_NO806990069214
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura