Motion
MVFR20
Extremo de varilla derecha roscada hembra métrica - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20 x 1.5, CONEXIÓN DE MONTAJE EMPOTRABLE
Artículo MI #06973373
No. Fabricante MVFR20
Precio74.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscada hembra métrica - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20 x 1.5, CONEXIÓN DE MONTAJE EMPOTRABLE
Artículo MI #06973373
No. Fabricante MVFR20
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
Precio74.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    25 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    77 mm
  • Ángulo de desalineación
    20 °
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Tipo de lavado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce sinterizado
  • Capacidad de carga estática radial
    68,587 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MV
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    806990069375

Descripción general

Descripción del fabricante
MVFR20 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de acero al carbono
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"