Motion
ASB661
Motores de uso general - 1-1/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje con brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #06974372
No. Fabricante ASB661
Precio554.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de uso general - 1-1/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje con brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #06974372
No. Fabricante ASB661
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
Precio554.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Longitud total de la dimensión C
    13.4 pulg.
  • Par de apriete
    18.33 pies-libras
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382110512
  • Corriente máxima permitida
    De 5.5 a 5.9 A, 11 A
  • Modelo
    K063DFT5156023J
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382110512

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,3450 RPM,ASB661,208-230/115 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo