Motion
UJ5P2DP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184JP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1440 rpm - base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06974903
No. Fabricante UJ5P2DP
Precio1,630.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184JP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1440 rpm - base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06974903
No. Fabricante UJ5P2DP
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
Precio1,630.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184JP
  • Longitud total de la dimensión C
    21.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    14.9 pies-libras
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • RPM base
    1440 rpm - 1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382114367
  • Corriente máxima permitida
    6.2 A, 7.5 A, 12.3 a 13.6 A, 15.2 A
  • Modelo
    FL37
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382114367

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP 1760 RPM UJ5P2DP 230/460 V 60 HZ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron