Motion
C425M-260X375
Casquillo sin llave - Serie C425 , 10.236 in ID, 14.764 in OD, 9.4490 in LTB
Artículo MI #06974962
No. Fabricante C425M-260X375
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie C425 , 10.236 in ID, 14.764 in OD, 9.4490 in LTB
Artículo MI #06974962
No. Fabricante C425M-260X375
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    12.362 pulg.
  • Tamaño del perno
    M24 x 180
  • Diámetro interno
    10.236 pulg.
  • Tamaño del orificio
    10.236 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    23061 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    9.4490 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.764 pulg.
  • Longitud total
    10.394 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M24x180
  • Presión de contacto del eje
    229 N/mm^2
  • Tamaño del eje
    260 mm
  • Grosor
    9.449 pulg.
  • Peso
    204.00 lb

Detalles

  • Marca
    Empresa de productos metálicos Climax
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    885 pies-libras
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    18
  • Tipos de productos
    Conjunto de bloqueo
  • Serie
    C425
  • Fuerza axial transmisible
    856450 lbf
  • UPC_NO
    044861047828

Descripción general

Descripción del fabricante
C425M-260X375 CONJUNTO DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"