Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor284TPA
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete74.1 pies-libras
- Peso320 lb
Details
- RPM base1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónTUS, 25 HP, 4P, 284TPA
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio, hierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382114589
- Corriente máxima permitida28.9 A, 58 A
- ModeloFL67
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6210-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382114589
Descripción general
Descripción del fabricante
HT25P2BLF TUS, 25 HP, 4P 284TPA 60