Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor449TS
- Longitud total de la dimensión C51.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete367.5 pies-libras
- Peso2400 lb
Detalles
- RPM base3575 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónLos motores de uso intensivo deben soportar los elementos de procesamiento industrial más duros, y la línea de motores de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation hace exactamente eso. Nuestros motores están diseñados para ser eficientes, confiables y cumplir con las regulaciones de eficiencia energética. Fabricados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos de la industria, nuestros motores U.S. Motors® 841 PLUS® se utilizan comúnmente en entornos de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Estos motores resistentes son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias de petróleo y gas, química, pulpa y papel, aguas residuales, automoción y minería. Los motores U.S. Motors® marca 841 PLUS® tienen la clasificación NEMA Premium® de eficiencia. La construcción de acero al silicio de baja pérdida y el diseño optimizado permiten que estos motores funcionen a temperaturas más bajas, lo que resulta en menores costos de energía. La línea U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation de motores industriales y comerciales de alto rendimiento para servicio pesado está diseñada para ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía y cumplir con las regulaciones. Estos motores normalmente cuentan con motores actualizados abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados que cumplen o superan los requisitos de eficiencia NEMA Premium®. Si ninguno de nuestros motores de serie se ajusta a la factura, también podemos personalizar los motores o sistemas de uso intensivo para cumplir con sus especificaciones únicas.
- Descripción Palabra clave250 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Código de armonización8501.53.8040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382113599
- Corriente máxima permitida273 A
- ModeloFJ91
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto75BC03J3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm