Motion
UJ25P1GFM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 256JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3545 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06975188
No. Fabricante UJ25P1GFM
Precio5,807.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 256JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3545 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06975188
No. Fabricante UJ25P1GFM
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
Precio5,807.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256JM
  • Longitud total de la dimensión C
    27.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    37.1 pies-libras
  • Peso
    230 lb

Detalles

  • RPM base
    3545 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382114176
  • Corriente máxima permitida
    22.6 A
  • Modelo
    FK53
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382114176

Descripción general

Descripción del fabricante
UJ25P1GFM UTE4,25 HP,2P,256JM 60,575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"