Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286TPA
- Longitud total de la dimensión C29.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete89 pies-libras
- Peso330 lb
Detalles
- RPM base1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónTUS, 30 HP, 4P, 286TPA
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio, hierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382114930
- Corriente máxima permitida35 A, 70 A
- ModeloFL96
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6210-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382114930