Motion
NO30P2BE
Motor de eje sólido vertical - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 286VPZ , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #06975216
No. Fabricante NO30P2BE
Precio9,999.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje sólido vertical - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 286VPZ , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #06975216
No. Fabricante NO30P2BE
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
Precio9,999.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286VPZ
  • Longitud total de la dimensión C
    26.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    88.8 pies-libras
  • Peso
    325 lb

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Si un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    WPI (tipo I protegido contra el clima)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382113513
  • Corriente máxima permitida
    35 A, 70 A
  • Modelo
    FK20
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382113513

Descripción general

Descripción del fabricante
NO30P2BE AVS,30 HP,4P,286VPZ 60,230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"