Motion
70660
Núcleo hueco texturizado SureConnect™ Eagle Green 89 - 15 mm OD, longitud total de 100 pies, tipo núcleo hueco
Artículo MI #06975618
No. Fabricante 70660
Precio17.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo hueco texturizado SureConnect™ Eagle Green 89 - 15 mm OD, longitud total de 100 pies, tipo núcleo hueco
Artículo MI #06975618
No. Fabricante 70660
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
Precio17.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    5-5/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15 mm
  • En general Longitud  
    100 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cada caja incluye una longitud de correa de 100’/30.5m , 5 conectores y 1 llave plana.
  • Tipo de banda
    Correas
  • Color
    Verde
  • Tipo de núcleo
    Holgura
  • Número de catálogo del fabricante
    4934143
  • Material
    Poliuretano
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F a +150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
4934143 VERDE 89 T SURECONNECT 15MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"