Motion
70664
Eagle Orange 89 SureConnect™ Núcleo hueco - 9/16 pulg. OD, longitud total de 100 pies, tipo núcleo hueco
Artículo MI #06975622
No. Fabricante 70664
Precio11.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle Orange 89 SureConnect™ Núcleo hueco - 9/16 pulg. OD, longitud total de 100 pies, tipo núcleo hueco
Artículo MI #06975622
No. Fabricante 70664

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    4-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    100 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cada caja incluye una longitud de correa de 100’/30.5m , 5 conectores y 1 llave plana.
  • Tipo de banda
    Correas
  • Color
    Naranja
  • Tipo de núcleo
    Holgura
  • Número de catálogo del fabricante
    4934147
  • Material
    Poliuretano
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F a +150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
4934147 NARANJA 89 SURECONNECT 9/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good