Motion
MY1M50TNG-700L

SMC CORP OF AMERICA
MY1M50TNG-700L

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 50 mm
Artículo MI #06975738
No. Fabricante MY1M50TNG-700L
Precio1,256.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1M50TNG-700L

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 50 mm
Artículo MI #06975738
No. Fabricante MY1M50TNG-700L
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
Precio1,256.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    107 mm
  • Longitud total
    1100 mm
  • Ancho general
    144 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    700 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY1M tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía interna integrada del cojinete deslizante proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
  • Cambio automático
    Sin interruptor
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Tuberías centralizadas
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY1M50-PS
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de carga baja + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1M50TNG-700L CIL., SIN VARILLA, DESLIZANTE BRG
  • Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
  • Capacidad de interruptor automático