Motion
50036OT3G447/9TS-W40

WEG ELECTRIC CORP
50036OT3G447/9TS-W40

Motor de uso general - 500 hp, 3600 rpm, 3 fases, 460 V, montura 447/9TS, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 3600 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06975909
No. Fabricante 50036OT3G447/9TS-W40
Precio45,905.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
50036OT3G447/9TS-W40

Motor de uso general - 500 hp, 3600 rpm, 3 fases, 460 V, montura 447/9TS, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 3600 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06975909
No. Fabricante 50036OT3G447/9TS-W40
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
Precio45,905.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447/9TS
  • Longitud total de la dimensión C
    44.567 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    2373.19 lb

Detalles

  • Amperios a tensión
    536 @ 460
  • Aplicaciones
    Compresor, ventiladores, aplicaciones generales en un entorno limpio, embalaje, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3600 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    536.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    21
  • kW
    370 kW
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    500 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Cojinete de bolas
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    CW/CCW
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Voltios a frecuencia
    460 a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
50036OT3G447/9TS-W40 500HP 3600RPM ODP

You May Also Like