Motion
00158ET3ESS145TCFL

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3ESS145TCFL

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal C/sin pies
Artículo MI #06976121
No. Fabricante 00158ET3ESS145TCFL
Precio1,306.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3ESS145TCFL

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal C/sin pies
Artículo MI #06976121
No. Fabricante 00158ET3ESS145TCFL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,306.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
00158ET3ESS145TCFL 1.5HP 1800RPM TEFC
  • Ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos, farmacéuticas y otras que requieren una limpieza extrema y lavados frecuentes

También puede gustarle