Motion
00218ET3ESS56C

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3ESS56C

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, montura 56HC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje en cara C/montaje de pie
Artículo MI #06976134
No. Fabricante 00218ET3ESS56C
Precio1,379.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3ESS56C

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, montura 56HC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje en cara C/montaje de pie
Artículo MI #06976134
No. Fabricante 00218ET3ESS56C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,379.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
00218ET3ESS56C 2HP 1800RPM TEFC
  • Ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos, farmacéuticas y otras que requieren una limpieza extrema y lavados frecuentes

También puede gustarle