Motion
00536ET3ESS184TCFL

WEG ELECTRIC CORP
00536ET3ESS184TCFL

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal C/sin pies
Artículo MI #06976188
No. Fabricante 00536ET3ESS184TCFL
Precio4,056.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00536ET3ESS184TCFL

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal C/sin pies
Artículo MI #06976188
No. Fabricante 00536ET3ESS184TCFL
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
Precio4,056.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Peso
    109 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
00536ET3ESS184TCFL 5HP 3600RPM TEFC
  • Ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos, farmacéuticas y otras que requieren una limpieza extrema y lavados frecuentes

You May Also Like