Motion
00736ET3EBM213T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00736ET3EBM213T-W22

Motor - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 213/5T , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador)
Artículo MI #06976199
No. Fabricante 00736ET3EBM213T-W22
Precio4,560.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00736ET3EBM213T-W22

Motor - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 213/5T , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador)
Artículo MI #06976199
No. Fabricante 00736ET3EBM213T-W22
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
Precio4,560.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5T

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909322215570

Descripción general

Descripción del fabricante
00736ET3EBM213T-W22 7.5HP 3600RPM TEFC

También puede gustarle