Motion
02018ET3E256HP-W22

WEG Electric Corporation
02018ET3E256HP-W22

Motor - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 256HP , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador)
Artículo MI #06976227
No. Fabricante 02018ET3E256HP-W22
Precio4,960.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
02018ET3E256HP-W22

Motor - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 256HP , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador)
Artículo MI #06976227
No. Fabricante 02018ET3E256HP-W22
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
Precio4,960.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256HP

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7894171227006

Descripción general

Descripción del fabricante
02018ET3E256HP-W22 20HP 1800RPM TEFC

También puede gustarle