Motion
25012ET3GKD580Z-W22

WEG Electric Corporation
25012ET3GKD580Z-W22

Motor eléctrico de trituradora de uso intensivo - 250 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 586/7Z , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje de pie, servicio de trituradora
Artículo MI #06976314
No. Fabricante 25012ET3GKD580Z-W22
Precio57,799.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
25012ET3GKD580Z-W22

Motor eléctrico de trituradora de uso intensivo - 250 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 586/7Z , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje de pie, servicio de trituradora
Artículo MI #06976314
No. Fabricante 25012ET3GKD580Z-W22
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
Precio57,799.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    586/7Z
  • Longitud total de la dimensión C
    61.90 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    3843.79 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    250 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio de trituradora
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.80 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de trituración
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7909322282688

Descripción general

Descripción del fabricante
25012ET3GKD580Z-W22 250HP 1200RPM TEFC