Motion
L102810

NTN
L102810

Copa de cojinete de rodillo cónico - 2.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.5938 pulg. de ancho, 0.0600 pulg. de radio de filete, caja de material de acero carburizado
Artículo MI #06976456
No. Fabricante L102810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
L102810

Copa de cojinete de rodillo cónico - 2.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.5938 pulg. de ancho, 0.0600 pulg. de radio de filete, caja de material de acero carburizado
Artículo MI #06976456
No. Fabricante L102810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.5938 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Peso
    0.229 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359862911
  • Material
    Caja de acero carburado
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359862911

Descripción general

Descripción del fabricante
L102810 CUP
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno