Motion
KIT HL10SS , HUBLOC 1.250

HUB CITY INC
HL10SS KIT, HUBLOC 1.250

Kit de casquillo reductor de velocidad - SSHERA35*K, SSHERA45*K, Tamaño reductor de SSHB2043*K, 1.2500 pulg. Diámetro de orificio, Material de acero inoxidable
Artículo MI #06976647
No. Fabricante HL10SS KIT, HUBLOC 1.250
Precio889.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HL10SS KIT, HUBLOC 1.250

Kit de casquillo reductor de velocidad - SSHERA35*K, SSHERA45*K, Tamaño reductor de SSHB2043*K, 1.2500 pulg. Diámetro de orificio, Material de acero inoxidable
Artículo MI #06976647
No. Fabricante HL10SS KIT, HUBLOC 1.250
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
Precio889.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1400 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSHERA35*K, SSHERA45*K, SSHB2043*K
  • Diámetro exterior
    3.2300 pulg.
  • Longitud total
    1.1400 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo sin llave
  • Incluye
    Dos casquillos, accesorios de montaje y cubiertas de tapa de buje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KIT HL10SS , HUBLOC 1.250
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662961033406
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Tipos de productos
    Hipoide helicoidal
  • UPC_NO
    662961033406

Descripción general

Descripción del fabricante
HL10SS104K KIT DE CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo