Motion
66623399088

NORTON ABRASIVES
66623399088

Rueda de aletas montada en neón - Grit P60
Artículo MI #06976825
No. Fabricante 66623399088
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623399088

Rueda de aletas montada en neón - Grit P60
Artículo MI #06976825
No. Fabricante 66623399088
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de grano
    P60
  • Descripción larga
    La 66623399088 es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano de P60 y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para la eliminación controlada de material.
  • RPM Máx.
    25000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399088 FLP WHL 1-1/2X1-1/2X1/4 60
  • Mezcla abrasiva de óxido de aluminio de grado P de larga duración para una buena vida útil en metales, desde carbono hasta acero inoxidable, con una duración de 2 a 3 veces mayor que las ruedas de la competencia en aplicaciones de pulido, mezcla, limpieza y acabado
  • Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
  • Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
  • Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
  • Grano grueso para eliminar destellos, líneas de partición y patrones de arañazos pesados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo